ADPNN2020K15-A 外径用ホルダ ADPNN タンガロイ 57910641

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径用ホルダ ADPNN

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法b(mm)20
内容量1個注文コード57910641品番ADPNN2020K15-A
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合チップひし形55°勝手なしクランプシステムダブルクランプ式チップ逃げ角(°)0タイプターニングAシリーズ ダブルクランプ式 A形外径加工用バイト 切れ刃角62.5°寸法b(mm)20寸法h(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)63使用インサートDN□□1504形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする