※寸法図

HMCY-50MB-5P ソフトコーナー ヒナカ(旧:日中製作所) 57910878 HMCY-50MB-5P ソフトコーナー ヒナカ(旧:日中製作所) 57910878 HMCY-50MB-5P ソフトコーナー ヒナカ(旧:日中製作所) 57910878 HMCY-50MB-5P ソフトコーナー ヒナカ(旧:日中製作所) 57910878

ソフトコーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 57910878 品番 HMCY-50MB-5P
参考基準価格(税別)¥287,500 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

クッション性に優れ、人の衝突での事故・ケガから守ります。

用途事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質アルミニウム、難燃性発泡合成ゴム、合成レザーシート 長さ(mm)2000 形状コーナー用 寸法(mm)角:48.4×48.4 ダーク 芯材アルミニウム
注意
※コーナー柱角より30mm以上に下地必要になります。
※コンクリート下地の場合はプラグアンカー、ビス止め併用取付となります。
※ビス・ネジ関係は付属していませんので、下地の状況に合わせご用意願います。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする