タンガロイ
外径用ホルダ ASSNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
20
注文コード
57911007
品番
ASSNR2020K12-A
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります