タンガロイ
外径用ホルダ ASSNR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
寸法h(mm)
32
注文コード
57911043
品番
ASSNR3232P19-A
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法h
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
トラスコ品番
711-7540
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります