※寸法図
ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の コーナーガード・クッション
ヒナカ(旧:日中製作所)の L字型
万能クッションコーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(500mm×2本)
注文コード
57911133
品番
HMCY-15
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
簡易型のクッションコーナーです。保護両面テープ式で簡単に取付が出来ます。(両面テープ付き)
用途
事務所内・工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
付属品
両面テープ付き
長さ(mm)
500×2本
形状
コーナー用
寸法(mm)
角:15×15
色
オレンジ
芯材
半硬質PVC樹脂
材質(クッション)
合成ゴム発泡体
注意
※クロス面及び凹凸面がある場合は、粘着接地面が足りず剥がれる恐れ有ります。接着面にホコリ油分をよくふき取ってから貼り付けして下さい。
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300