タンガロイ
外径用ホルダ ATJNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
左
左
右
寸法b(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57911183
品番
ATJNL2020K16-A
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります