色(張地)レッド
座面高さ(mm)420〜500
座面寸法(幅×奥行)(mm)490×470
本体質量(kg)13
材質構造部材:金属(鋼)/合板
幅(mm)655
質量(kg)13(梱包サイズ:15)
色レッド
高さ(mm)1030〜1110
奥行(mm)630
耐荷重(kg)80
キャスターあり
張地合成皮革(PU)/ポリエステル
肘掛あり
パッケージサイズ(mm)外箱1:幅680 × 奥行325 × 高さ585
座高(mm)420〜500
素材合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×470
材質(クッション)ウレタンフォーム
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストあり
オットマンなし