ゲーミングチェア シグナル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57911386 品番 15508
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
色(張地)ブルー 座面高さ(mm)420〜500 座面寸法(幅×奥行)(mm)490×470 本体質量(kg)13 材質構造部材:金属(鋼)/合板 幅(mm)655 質量(kg)13(梱包サイズ:15) ブルー 高さ(mm)1030〜1110 奥行(mm)630 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地合成皮革(PU)/ポリエステル 肘掛あり パッケージサイズ(mm)外箱1:幅680 × 奥行325 × 高さ585 座高(mm)420〜500 素材合成皮革 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×470 材質(クッション)ウレタンフォーム ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストあり オットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57911377
2024-04-04
用途:
事務作業

価格が安いわりに見た目も良い。作りや機能性も特に問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする