不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
アニマルスツール収納付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57911429
品番
16149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
780×350×370
本体質量(kg)
3.9
材質
合板/天然木/ポリエステル
質量(kg)
3.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×350×370
デザイン
ハスキー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません