不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の オフィス用デスク
不二貿易の 平机
ゲーミングデスク レイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57911535
品番
18572
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
レッド
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1050×600×730
質量(kg)
18
材質
MDF/スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×600×730
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません