不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の デスク周辺用品
不二貿易の デスクトップパネル
デスクパネル クレバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57911587
品番
18577
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法(幅×高さ)(mm)
805×365
質量(kg)
3
材質
スチール
取付方式
クランプ式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
805×65×365
材質(パネル)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません