不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
NS センターテーブル ブランコ WHW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57911928
品番
37652
参考基準価格(税別)
¥14,375
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
色
ホワイトウォッシュ
質量(kg)
8.7
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1200
寸法(mm)
430(ブランコ)
高さ(mm)
345
奥行(mm)
430〜500
天板耐荷重(kg)
10
天板厚さ(mm)
18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません