シンプルPCデスク フィット

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル ホワイト 注文コード57912199 品番66740
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ナチュラル ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×480×1220 質量(kg)15.7 材質MDF スチール 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×1220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
在宅でのPC作業に使用
土地家屋調査士山元英夫事務所 様 (建設業・工事業)

組み立ては問題なく、パーツもしっかりしていて良かった。残念な事に注視して見ればよかったのですが同時購入した27型のモニターが入らない。考えて上部の棚を反転させて高さ制限を無くしたら使用できました。これからは寸法はちゃんとチェックします。

対象商品:
57912208
2021-08-04
用途:
PC作業
建設業・工事業

他の方のレビューにもありますが、モニターを置く部分の高さが約40cmしかないので
大きめのモニターは入りません。
スタンド部分の高さを見落としがちですので注意が必要です。

対象商品:
57912199
2021-07-14
用途:
パソコン
上杉電子株式会社 様 (製造業)

天板と、上部の棚板の長さが狭い。大きめの液晶パネルを配置出来ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする