曜日別特売

外径用ホルダ CGEUR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード57912276品番CGEUR1616-4T02
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手クランプシステムクランプオン式寸法b(mm)16寸法h(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする