不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
ガラスコレクションケース3段 クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57912314
品番
99475
参考基準価格(税別)
¥15,750
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)
21
色
ブラック
段数
3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×365×850
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
5(強化ガラス)
棚板厚さ(mm)
5
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
385×310
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません