不二貿易
不二貿易の 店舗什器
不二貿易の ショーケース
ガラスディスプレイケース3段 ワイド BK
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57912366
品番
99486
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
強化ガラス(5mm厚)
質量(kg)
26.8
色
ブラック
棚板耐荷重(kg)
約5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×280×935
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません