エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
鋼管用竪バンド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼び径
3
呼び径(A)
80
注文コード
57912558
品番
EA440CE-80【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,009
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,016
¥
917
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番式の立てバンド
SGP管用ですが、VP管も併用できます。
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
適合
径称:80A
エスコ品番
EA440CE-80
呼び径
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:2.3
寸法H(mm)
90.0
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
89.1
呼び径(A)
80
使用ボルト
M6×20