タンガロイ
外径用ホルダ CGWSR/L-W-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
注文コード
57913037
品番
CGWSL2020-40GL
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式
仕様
2コーナまたはブレード式
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
取付方向
平行
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃角度(°)
90
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります