曜日別特売
DOC 5C X AWG26 DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業 57913294

※製品画像

DOC[CM-2464]シールドなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)芯数(C)5注文コード57913294品番DOC 5C X AWG26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途
通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300芯数(C)5AWG26仕上外径(mm)4.6概算質量(kg/km)30導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする