※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

No.360-10P 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 57914334 No.360-10P 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 57914334 No.360-10P 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 57914334 No.360-10P 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 57914334 No.360-10P 強力グリップ No.360(ニトリルタイプ) SHOWA(ショーワグローブ) 57914334

強力グリップ No.360(ニトリルタイプ)

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 57914334 品番 No.360-10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 材質ポリエステル・綿・その他 ブルー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数10 機能耐油・耐摩耗性・抗菌防臭 入数(双)10 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 質量(g/枚)36 強度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57914352
2023-05-22
用途:
重量物の搬送時
製造業

着け心地が良く、ゴムの部分がしっかりとしているので、重たいものを運ぶ際は滑ることなく床から持ち上げることが出来ます。

対象商品:
06126705
2023-02-20
用途:
土木工事
FS・しまい 様

コーティングがしっかりしているので擦り切れ破損が少なく柔らかめで握りやすい。

対象商品:
06126705
2022-09-30
用途:
滑って力が入らない作業時に使用。
森鋲螺製作所 様

確かに滑りにくいし、力が入ります。
ダイスホルダーでねじを切る場合重宝しています。

対象商品:
06126705
2021-10-05
用途:
工場内での作業、外の草取り等
有限会社上衡機 様

随分長い間使用しています。
選択にも強く重宝しています。

対象商品:
57914334
2021-09-14
用途:
機械加工
ワカムラ電機 様

たくさん消費しますので、丈夫で使いやすく、値段も安いのでありがたいです。

対象商品:
06126714
2022-04-19
用途:
製品出荷作業時

破れにくいので長時間使用できます。油汚れにも強いです。

対象商品:
06126714
2021-08-04
用途:
農作業用
製造業

自分の使用方法ではbR10が使い良いかも。物品の運搬にはこちらの方が良い。

対象商品:
06126696
2021-05-14
用途:
災害ボランティア
サービス業

グリップ力がよく、摩耗しても減ることなく重宝している。
ただし指の付け根部分がやがて裂けてくることが多い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする