S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS 12Xシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):2300●全高(mm):153●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:204.5g 注文コード57914397 品番S-AS 12X125
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。

仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):2300●全高(mm):153●ねじ長さ(mm):125●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:204.5g アズワン品番65-6328-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする