※サンプル画像 サイズはご確認ください

No.370-3P 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 57914422 No.370-3P 組立グリップ SHOWA(ショーワグローブ) 57914422

組立グリップ

(194件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 57914422 品番 No.370-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途
清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
サイズS 全長(cm)20 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)18.5 材質ナイロン・ポリエステル・その他 ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油・耐摩耗性 入数(双)3 質量(g/枚)15 色(手首部)- アズワン品番65-0551-99 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10双入りタイプは簡易包装です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 194
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
機械のメンテナンス

他の部署の人が、使いやすそうでしたので、私の、作業にぴったりでした。
もうこれ一択です。

2026-02-06
用途:
修理作業
株式会社嵯峨 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクや自転車の修理をするときには必ず着用してます。小さいものもつまめるのが他と違います。値上がりしてきたので大事に使ってます。

対象商品:
35281556
2025-09-15
用途:
ヨット、モーターボートの整備・運航
その他業種

大満足です。
指先での細かい作業性が秀逸!きちんと保護されるのに細いネジやナットをつまんで回せる。
グリップ力も絶妙で回転する物に触れてもスッと手を離せて、粘着して持って行かれることがない。
濡れている場合も適切にグリップしてくれる。
もう10数年愛用してます。
価格の変遷に世相を感じるほどに。(手袋だけに合掌)

2025-09-19
用途:
あらゆる作業(機械組立〜農作業まで)に使っています
製造業

もうこれしかないというくらいに定番のグローブです。これを使ったらもう他のグローブには戻れないです。

2025-09-02
用途:
農作業や日曜大工
製造業

この手袋のリピーターです!!
ゴムの劣化も少なく耐久性があり、品質面も満足しています。
素手の感触も損なわないので愛用してます。

2025-06-09
用途:
日常作業時の手の保護として使用します

休日の生活作業時の手の保護として1番の商品だと思います。細かい作業もできます。ホームセンターの物や、類似品も試しましたがこれに勝る物はないと思いました。また、保湿効果が良いので乾燥時の手の保護としても優秀です。よくリピートします。

2025-03-19
用途:
機器の搬入作業
建設業・工事業

細かい組み立て作業にはむかない。
滑り止め効果は高いので、荷物の運搬には良い。
少し蒸れる。

2024-12-19
用途:
超音波探傷試験(非破壊検査)
サービス業

15年以上同じものを使用しています。
他の背抜き手袋はグリセリンで滑るのですが、この商品は滑らず作業性に優れています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする