コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS 12Xシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):2300●全高(mm):228●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:260.1g
注文コード
57914424
品番
S-AS 12X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):2300●全高(mm):228●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:260.1g
アズワン品番
65-6328-29
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57914424
S-AS 12X200
28702889
S-AS 12x200
コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製
コノエ
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました。