※使用例

No.600 グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ) 57914535 No.600 グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ) 57914535 No.600 グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ) 57914535 No.600 グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ) 57914535 No.600 グリーンジャージ SHOWA(ショーワグローブ) 57914535

グリーンジャージ

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 57914535 品番 No.600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。
油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
作業性に優れ、抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。

用途
園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業
機械工業、自動車関連業、鉄鋼業、化学工業、建設業など
サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)22.5 材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿、ポリエステル、その他 グリーン 厚さ(mm)約1.5 入数(双)10 機能抗菌防臭・防水 仕様裏付き 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/枚)55 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
農作業

長年愛用しているグローブを安価に入手できました。
今後もリピートさせて頂きます。

2025-01-06
用途:
◆ガーデン作業始め各種の屋外作業用

◆庭で育てている薔薇株のメンテナンスを始め、洗車や水まき、水掃除等の水仕事用にSサイズを愛用しておりますが、取扱店が少なく、まとめ購入をいたしました。

対象商品:
07581192
2022-08-18
用途:
水に濡れるような手作業
若山建設株式会社 様 (建設業・工事業)

ゴム質がとてもソフトで大変使いやすい。手入れ口の部分がジャージ製で柔らかいので良い

対象商品:
07581174
2021-06-17
用途:
庭作業に使っています。
株式会社まるに 様 (不動産業)

草むしりに多用していますが、丈夫で長持ちで便利です。

対象商品:
07581183
2020-12-08
用途:
機械メンテナンス

安価で非常に良い商品でした。やぶれたら再度注文致します。

対象商品:
07581174
2020-04-07
用途:
鋳物研磨作業時
製造業

しなやかで指を動かし易い。
加工油が付いていても滑り難く。

対象商品:
07581165
2021-01-06
用途:
畑仕事など
その他業種

農作業や剪定作業のときに使います。手の部分はしっかりしていて使用時は問題なく重宝しているですが、洗って干すとなぜか手首のところの材質がなかなか乾かないのが残念です。

対象商品:
07581165
2019-10-23
用途:
庭掃除 農作業
農・林・水産業

草引き、溝に集めた落ち葉を取るなど、土や水で手が汚れる作業で使用しています。分厚いので破れにくいのが気に入ってリピートしてます。抗菌防臭加工とありますが、夏場はにおいます。爪に土が入らないので我慢します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする