S-BRW15 20X100 S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ コノエ 57914580

S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:464.7g注文コード57914580品番S-BRW15 20X100
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。
傾斜面15°以内の斜面沿いに。

仕様●ねじ寸法:M20●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):75●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:464.7gアズワン品番65-6328-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする