※寸法図

KS-SQ-SL すべり台本体(キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio) 57915017 KS-SQ-SL すべり台本体(キッズコーナー:スクエアシリーズ) オモイオ (omoio) 57915017

すべり台本体(キッズコーナー:スクエアシリーズ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57915017 品番 KS-SQ-SL
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC) MP-13/サクラ 高さ(mm)AH:610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×500 適合年齢(歳)1歳〜5歳未満の乳幼児
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする