コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-K1防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K1Sシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):14400●全高(mm):165●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:547.5g
注文コード
57916165
品番
S-K1S 20X130
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様
●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):14400●全高(mm):165●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:547.5g
アズワン品番
65-6332-62