コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):700●全高(mm):71.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:55.8g
注文コード
57916409
品番
S-MRW2 8X50
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様
●ねじ寸法:M8●許容荷重(kgf):700●全高(mm):71.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:55.8g
アズワン品番
65-6333-15