コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-SC1家具用サンアジャストボルト S-SC1 12Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1200●全高(mm):50●ねじ長さ(mm):37●台座径(mm):30●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:クロメート●質量:51.6g
注文コード
57916838
品番
S-SC1 12X50
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
頭部にマイナス穴、底部にプラス穴の付いたアジャストボルトです。
コンパクトなため中量級家具に。
仕様
●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):1200●全高(mm):50●ねじ長さ(mm):37●台座径(mm):30●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:クロメート●質量:51.6g
アズワン品番
65-6343-25