コノエ
コノエの 足場周辺機器
コノエの アジャスターボルト
S-W1重量物用サンアジャストボルト S-W1RW 24Xシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):16700●全高(mm):215●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):70●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1152.7g
注文コード
57917617
品番
S-W1RW 24X180
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様
●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):16700●全高(mm):215●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):70●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1152.7g
アズワン品番
65-6344-38