キャビネットラック ペールグレイ RJC-206Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H2060×D630mm●有効高さ:1850mm●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57918229 品番RJC-206J-630N7
参考基準価格(税別)¥301,400 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高機能なJIS規格、19インチキャビネットラックです。
ガイドマウントフレームは取り付け箇所が限定されるため、従来より位置決めが容易です。
ラック後面の後板及びベンチレーションパネルの放熱穴より自然換気される構造です。
別売のアクセサリーを使用すれば、電子機器、筐体のアースが可能です。

仕様●外形サイズ:W570×H2060×D630mm●有効高さ:1850mm●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6413-77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする