曜日別特売

内径用ホルダ A/E-SDXXR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップ六角形80°勝手シャンク径d(Φmm)16注文コード57918305品番E16R-SWLXL04-D180
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
クランプシステムスクリューオン式適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95勝手切刃長さ(mm)4.3トラスコ品番711-7434シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする