キャビネットラック ホワイトグレイ FDCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W570×H1250×D550mm●有効高さ:24U●質量:45kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57918920 品番FDC-1251-550W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です
ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。
外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。

仕様●外形サイズ:W570×H1250×D550mm●有効高さ:24U●質量:45kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA アズワン品番65-6414-92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする