※寸法図

KS-D300-BC600 ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio) 57919278 KS-D300-BC600 ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio) 57919278 KS-D300-BC600 ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ) オモイオ (omoio) 57919278

ベンチ W600(キッズコーナー:スクエアD300シリーズ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57919278 品番 KS-D300-BC600
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC) MP-29/ルリイロ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×400 適合年齢(歳)1歳〜5歳未満の乳幼児 連結方法マジックテープ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする