タンガロイ
内径用ホルダ JS-SDUCL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57919477
品番
JS19K-SDUCL07
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
Jシリーズ 鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
19
寸法l1(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります