曜日別特売

内径用ホルダ JS-SDUCL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード57919486品番JS19K-SDUCL11
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7切刃長さ(mm)11.6シャンクJシリーズ 鋼シャンクシャンク径d(Φmm)19寸法l1(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする