曜日別特売
FDC-1001-850B キャビネットラック ブラック FDCシリーズ 摂津金属工業 57919690

キャビネットラック ブラック FDCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台仕様●外形サイズ:W570×H1000×D850mm●有効高さ:18U●質量:46kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA注文コード57919690品番FDC-1001-850B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。
本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造です
ラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。
外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。

仕様●外形サイズ:W570×H1000×D850mm●有効高さ:18U●質量:46kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6415-51

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,500/税込8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする