タンガロイ
外径用ホルダ JSCLCR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
勝手
左
左
右
寸法b(mm)
8
8
10
12
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57919802
品番
JSCLCL0808H06
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります