キャビネットラック RPCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W540×H1500×D500mm●有効高さ:1351mm●質量:39kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS 注文コード57920040 品番RPC-150J-50WG
参考基準価格(税別)¥157,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様など72種類から選べます 他の種類を見る

幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック
軽量なアルミフレーム
JISまたはEIA規格に準拠
ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加
軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減
着脱が容易で軽量な外装板
後面上部からの自然換気が可能

仕様●外形サイズ:W540×H1500×D500mm●有効高さ:1351mm●質量:39kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:JIS アズワン品番65-6415-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする