曜日別特売

外径用ホルダ JTCL2CR/L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
勝手
寸法b(mm)10
寸法h(mm)10
トラスコ品番
内容量1本注文コード57921071品番JTCL2CL1010K06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
適合チップひし形80°勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステム背面クランプ式全長L1(mm)125
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする