タンガロイ
外径用ホルダ JTCL2CR/L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
勝手
右
右
左
寸法b(mm)
10
10
12
16
寸法h(mm)
10
10
12
16
トラスコ品番
712-8975
712-8983
712-8991
712-9009
712-8932
712-8941
712-8959
712-8967
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57921114
品番
JTCL2CR1010K06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
背面クランプ式
全長L1(mm)
125
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります