タンガロイ
外径用ホルダ MVJNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
左
右
左
寸法b(mm)
25
20
25
32
寸法h(mm)
25
20
32
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57921437
品番
MVJNL2525M16
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
マルチクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります