※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径用ホルダ MVJNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法b(mm)
25
20
25
32
寸法h(mm)
32
20
32
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57921482
品番
MVJNR3225P16
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
マルチクランプ式
チップ逃げ角(°)
0
タイプ
マルチクランプ式 M形外径加工用バイト 刃先角93°
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
VN□□1604形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります