グランドプレート ブラック RNOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●外形サイズ:W360×H7×D685mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ブラック 注文コード57921519 品番RNO-5781GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

RNCシリーズ専用の前中後3分割型の底板です。
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内の下部に取り付けます。
非磁性で軽量のアルミニウム製です。

仕様●外形サイズ:W360×H7×D685mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6417-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする