タンガロイ
外径用ホルダ MVQNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法b(mm)
25
20
25
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57921543
品番
MVQNR2525M16
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クランプシステム
マルチクランプ式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります