タンガロイ
外径用ホルダ SSDC/PN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法b(mm)
12
10
12
16
寸法h(mm)
12
10
12
16
チップ逃げ角(°)
7
7
11
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57922094
品番
SSDCN1212K09
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
勝手
なし
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります