ネットワークラック NFCシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W600×H2000×D1100mm●有効高さ:42U●質量:96.7kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 注文コード57925466 品番NFC-42U60B0F2B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥471,400 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチネットワークラックです。
サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。
19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。
お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
ラック下面部からの吸気及びラックの上面部から別売のファンモーター取付による強制排気が可能です。

仕様●外形サイズ:W600×H2000×D1100mm●有効高さ:42U●質量:96.7kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:500 アズワン品番65-6421-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする