分割サーバーラック ホワイトグレイ NGCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W700×H2200×D900mm●有効高さ:46U●質量:94.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57925764 品番NGC-467090VD2W
参考基準価格(税別)¥438,800 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

本体枠はアルミを使用しており軽量です。
パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。
側板は、分割側板と仕切側板の2種類から選択できます。
各部屋のセキュリティを考慮し、仕切り板、ボトムグランドプレート、配線用ダクトセットを装備しました。
電源、通信ケーブル用の配線穴をラック下面に設けています。
お客様仕様品等、柔軟に対応できます。

仕様●外形サイズ:W700×H2200×D900mm●有効高さ:46U●質量:94.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:500 アズワン品番65-6421-55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする