サーバーラック ペールグレイ FGCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W600×H2200×D900mm●有効高さ:46U●質量:62.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57925974 品番FGC-466090-N7
参考基準価格(税別)¥355,200 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

EIA規格に準拠した19インチサーバーラック
高耐震性(450kg搭載時、耐震性能1G)を実現
搭載可能質量は550kg(静止時)
ラックマウントサーバー等の実装に適した構造
電源、棚板等、豊富なアクセサリーが使用可能
周囲の環境と調和するホワイト系のシックな外観
オープン仕様は外装板が柔軟に選択可能。

仕様●外形サイズ:W600×H2200×D900mm●有効高さ:46U●質量:62.2kg●色/外装処理:ペールグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:550 アズワン品番65-6421-77

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする