高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●外形サイズ:W700×H1800×D700mm●有効高さ:37U●質量:106kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 注文コード57926315 品番SSRG-37U7070VW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は仕様など84種類から選べます 他の種類を見る

ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック
NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))
NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))
搭載可能質量1250kg(静止時)
高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能
従来品に比べて機能が向上、装備が充実
有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)

仕様●外形サイズ:W700×H1800×D700mm●有効高さ:37U●質量:106kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIA 最大積載量(kg)静止時:1250 アズワン品番65-6422-56

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする